Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dirk van Duijvenbode E2, Softdart 90%, schwarz, 20gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dirk van Duijvenbode E2, Softdart 90%, schwarz, 20gr
Dirk van Duijvenbode E2, Softdart 90%, schwarz, 20gr
Dirk van Duijvenbode E2, Softdart 90%, schwarz, 20gr
Dirk van Duijvenbode E2, Softdart 90%, schwarz, 20gr
Dirk van Duijvenbode E2, Softdart 90%, schwarz, 20gr
Dirk van Duijvenbode E2, Softdart 90%, schwarz, 20gr
Dirk van Duijvenbode E2, Softdart 90%, schwarz, 20gr
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13550-K80
Hersteller:
     Bulls Holland
Herst.-Nr.:
     K80-13550
EAN/GTIN:
     8719075975879
Dirk van Duijvenbode Softdart, 90% Tungsten schwarz, 20 Gramm

kurz und kompakt unser Premium Softdart im schwarzen Design stellt sich vor

✅ Softdart komplett Dartpfeil 20 Gramm 
✅ der Dart 18gr. Barrel mit den Gripzonen
✅ guter Ringed und Phantom Grip
✅ ideal für Einsteiger, Anfänger und Ligaspieler
✅ Softdarts mit dem Standard Gewinde 2BA
✅ 90% Tungsten, hochwertige Qualität

Der Bulls Dirk van Duijvenbode Softdart mit dem Ringed, Phantom Grip ist ein herausragender Softdart, der aus hochwertigem, 90% Tungsten hergestellt wird, die Farbe schwarz wird schön durch die 3 orangene Rillenfarbe unterstützt. Mit einem Barrel Gewicht von etwa 18 Gramm ist er ideal für Spieler, die einen mittelschwereren bis schweren Dart bevorzugen. Der schwarze Barrel mit den orangen Rillen, die PVD Beschichtung mit dem ausgefallenen Grip Design verleiht dem Dart eine unvergleichliche Eleganz und macht ihn zu einem wahren Hingucker. Gesamt hat der komplette Softdart Pfeil ca. 20,12 Gramm Gewicht, die Gesamtlänge liegt bei etwa 145mm

Bull's Dirk van Duijvenbode Edition 2, 90% Softdart Barrel 18 Gramm, Gesamt 20gr

Das Griffdesign mit dem griffigen Barrel in Zylinderform von Bulls Dirk van Duijvenbode ist einfach atemberaubend. Durch die Kombination aus rilliger Oberflächengüte und ausgefallener Grip Strukturen wird eine hervorragende Griffigkeit erzielt. Das Gripdesign mit den Rillenzonen, dies gibt dem Spieler ein hohes Maß an Kontrolle und Präzision beim Dartwurf.

Die Technischen Daten des Bulls Dirk van Duijvenbode sind beeindruckend. Der Dart besteht aus 90% Tungsten, das für seine Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Korrosion bekannt ist. Die schwarz PVD Beschichtung verleiht dem Dart eine zusätzliche Schutzschicht und trägt zu seiner Langlebigkeit bei.

Die Schafts des Bulls Dirk van Duijvenbode sind schwarze Nylon Medium Shafts. Diese hochwertigen Schäfte sind leicht und dennoch robust und bieten eine hervorragende Stabilität für den Flug des Dartpeils sowie ein stabiles Barrelende dank der Federschaftringen. Die Flights sind Bulls Dirk van Duijvenboden Standard Form, was ihnen eine erhöhte Beständigkeit verleiht und sie widerstandsfähig gegen eine Abnutzung macht.

Der Bulls Dirk van Duijvenbode 90% Tungsten Softdart 20 Gramm ist ein Dart, der sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Spieler geeignet ist. Er bietet eine hervorragende Kombination aus Griffigkeit, Grip Ringed und Phantom, Kontrolle und Präzision, die es dem Spieler ermöglicht, seine Fähigkeiten auf dem Dartboard zu verbessern.

Softdart Dirk van Duijvenbode schwarz Design, der Dartbarrel mit den griffigen Gripzonen Ringed und Phantom

Das schwarz elegante Design des Bulls Dirk van Duijvenbode macht ihn zu einem wahren Blickfang auf jedem Dartboard. Die schwarzne Materialstärke mit dem silbergrauen Bulls Markenlogo und den 3 orangenen Rillen sowie den Dartflight Dirk van Duijvenbode Standard No.2 verleiht ihm eine nahezu einzigartige Eleganz und macht ihn zu einem Dartpfeil für Anfänger, Hobby- und Ligaspieler, den man einfach haben muss.

Technische Daten, Barrel mit Gripzonen  Material: 90% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: schwarz, orange  Barrel: 45x6,49mm  Gewicht: 20 Gramm Barrel 

 Barrel Durchmesser

max. 6,49mm

 

 

Hersteller Bulls, Steel Dart Barrel, Ringed, Phantom, 8719075975879

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.