Target Flights K-FLEX STD NO.2, weiß, intermediate, 26mm
✅ Target K-Flex Dart Flight and Shaft System in einem Stück
✅ die neuen Target K-Flex Standard Dartlights aus einem Stück
✅ Target Shaft und Flight Standard No.2 in einem Stück vereint
✅ kein Streß, pflegeleicht da aus einem Werkstück gefertigt !
✅ HD180-200, 180-200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Target Flights K-FLEX STD NO.2 - white intermediate
Die neuen Target K-Flex Standard No.2, 36,5mm breiten Dartflights sind in einem Stück gefertigt d.h. Schaft und Flight bestehen aus einem Stück, die Flight und die Schäfte sind in einem Werkstück gefertigt und fest verbunden! Keine leicht lösende und lästige Verbindung mehr zwischen Dartflight und Shaft, das Geheimnis ist die neuen Verbindung vom Dartshaft und Dartflight in einem Verbundstück!
DAS TARGET K-FLEX FLIGHT SYSTEM STANDARD NO. 2, intermediate
Target Darts K-Flex Flight System: Farbe weiß
Marke: Target England
Flight Größe: intermediate Standard No2
Das flugstarke All-in-One-Flight- und Schaftsystem mit dem patentierten Twist-System von Target England. Kurz die wichtigsten Features der präzisionsgeformten Systemteile:
Extra leicht: die Target K-System-Flights mit den breiten Fsind leichter als die meisten anderen Flight und Schaftsysteme auf dem Markt und können dadurch oft einen gleichmäßigeren Wurf erzielen.
Das patentiertes Target Flex-System der Flight des K-Flex ist hinten konzipiert, dass er sich beweten kann wenn er von einem anderen Dartpfeil getroffen werden sollt, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Robin-Hood-Wurf bzw. Abprallers verringert wird.
Der präzise 90° Grad Winkel vom Dartflight das neue Spritzgussverfahren sorgt dafür, dass die Dartflights gleich nach dem Auspacken als auch nahezu während der gesamten Spieldauer einen perfekten 90-Grad-Winkel aufweisen. Eine lange Lebensdauer kann vorausgesagt werden (Anhängig vom Wurfstil)
Lange Haltbarkeit die leichten Erhöhungen der Materialstärke an der Vorderen- und Hinteren Kante der Dartflights kann oft erheblich die Haltbarkeit im Vergleich zu Standard Dartflights mit z.B. 75, 100 oder 150HD erhöhen.
Die Flex-System Flight Größen: Kurz 19mm Gesamt 61,6mm, Mittel 26mm Gesamt 67,5mm und Lang 33mm Gesamt 81,5mm
Target Darts K-Flex Flight System gibt es in den Farben weiß, schwarz, weiß, weiß, weiß und Ultra Marine weiß.
PATENTIERTES FLEX-SYSTEM mit dem patentierten Drehsystem von Target Darts entlang des Dartschafts des K-Flex Systems ermöglicht das Design, dass sich der Pfeil noch etwas leicht bewegt, wenn er von einem Robin-Hood-Wurf bzw. einem anderen Dartpfeil getroffen wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Abprallens stark verringert wird.
Technische Daten für den Dartflight mit Schaft Ausführung: komplett in einem Bauteil Art: Standard intermediate, 26mm, ca. HD180-200 Farbe: weiß System: Taget K-System K-FLEX STD No.2 Gewicht: ca. 1,44 gramm Abmessungen: Länge Gesamt 74,5mm, Breite 36,5mm
Target Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert, weiß, 410023, 5050807086221
Target K Flex Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert, Std., weiß, Schaft Länge bis zum Flightanfang ca. 26mm