Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dartröhrchen für Spitzen, blau, mit extrem haltbaren Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dartröhrchen für Spitzen, blau, mit extrem haltbaren Deckel
Dartröhrchen für Spitzen, blau, mit extrem haltbaren Deckel
Dartröhrchen für Spitzen, blau, mit extrem haltbaren Deckel
Dartröhrchen für Spitzen, blau, mit extrem haltbaren Deckel
Dartröhrchen für Spitzen, blau, mit extrem haltbaren Deckel
Dartröhrchen für Spitzen, blau, mit extrem haltbaren Deckel
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13731-K80
Hersteller:
     kilo80
Herst.-Nr.:
     K80-13731
EAN/GTIN:
     4063944015796
Premium Dartröhrchen für Softdart Spitzen, ca. 14,9 x 2,3cm

Praktisches Dart Röhrchen zum Aufbewahren der Softdartspitzen, gefertigt im hochwertigen 3D Verfahren. Das blaue 14,9cm lange 3D Röhrchen mit dem haltbaren blauen Deckel für ca. 50-60 Softdart Ersatzspitzen oder Zubehör wie Shaft, Flightschoner und Co. Viele Darttaschen sind mit einem einfachen und preiswerten Röhrchen, meist ins transparenter Ausführung ausgestattet. Hier kommt die Profi Lösung. kurz und kompakt, unser innovatives Dartrohr für Softdart Spitzen stellt sich vor:

✅ blaues Dart Röllchen, Softtip Tube 3D
✅ perfekter Platz für bis zu 60 Softdartspitzen!
✅ Dartrohr Länge nur ca. 14,9mm, mit Deckel
✅ der Deckel hält relativ fest auf dem Dartröhrchen

Du benötigst eine Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 60 Softdartspitzen oder Zubehör wie Schaft, Federringe oder ähnliches, dann kommt hier vermutlich Deine perfekte Lösung! Premium Dartröhrchen im Miniformat für Softdartspitzen und sonstige kleine Zubehörteile.

Dartröhrchen für Softdart Spitzen, Softtip Tube, Profi Version extra stabil und formfest

Dartröhrchen für Spitzen - das Dartspitzen Case, Dartspitzen sicher und geordnet aufbewahren. Neuartige Version eines Dartröhrchen, gefertigt im 3D Druckverfahren. Sieht richtig Design stark aus und ist extrem robust. Passt eigentlich in jede Darttasche die einen Platz für ein Dartröhrchen vorgesehen hat. Durch den fest sitzenden Deckel entfällt das oft ungewollte öffnen des Dartröhrchens d.h. die Spitzen sind durch nicht so leichtes abfallen des Deckels wirklich gut geschützt.

Technische Daten  Material: Kunststoff 3D Verfahren  Stärke: Softtip Tube robust  Farbe: blau  Shaft: Länge ca. 149mm, Durchmesser 23,3mm  Gewicht: 12 Gramm

 Besonderheit

3D mit Verschlussdeckel

Lieferumfang: 1x Dartröllchen für z.B. Softdartspitzen, ohne Inhalt.

 

Extra stabiles Dartröhrchen im 3D Druck Verfahren hergestellt. Stabile Version für den robusten Einsatz. Einzig hohe Temperaturen im Sommer z.B. im Auto etc. sollten vermieden werden, ansonsten fast nicht zerbrechlich!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.