Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm
Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm
Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm
Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm
Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm
Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm
Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13746-K80
Hersteller:
     Shot Darts
Herst.-Nr.:
     K80-13746
EAN/GTIN:
     9415639054682
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
Fussball-Short (Herren)
Fussballshort (Herren)
Shot Dart Flight und Shaft, Standard, rot, short, 19,2mm

✅ Shot Flight Deck Dart Flight and Shaft System einteilig
✅ die neuen Shot Flight Deck Dartlights und Schäfte in einem Stück
✅ mit etwas Drehfunktion, 
✅ Shot Flight Deck Shaft und Flight Standard
✅ kein Streß, pflegeleicht da aus einem Werkstück gefertigt !
✅ extra starke HD350, 350 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

Der große Vorteil der neuen Shot Flight Deck Dartlights und Schäfte in einem Stück ist der integrierte Drehmechanismus! Die Shot Dartflights und Schäfte in einem Stück verfügen zusätzlich über eine neue Drehfunktion zwischen dem 2Ba Dartgewinde und dem Schaft d.h. der Schaft ist etwas drehbar. Trifft man nun ein enges Zielgebiet das den Dartpfeilen kaum mehr Platz nebeneinander bietet, so kann durch die leichte Spinning Funktion, die Drehmöglichkeit der einzelne Dartpfeil eventuell noch besser sein gewünschtes Ziel treffen, dies wir durch die Drehmöglichkeit der Shot Deck Dartflights ermöglicht!

Shot Flight, stability, control Flight Deck Dartflights, rot, short 19,2mm

Voll im Trend: die neuen Shot Flight Deck Dartflights werden einteilig gefertigt d.h. Schaft und Flight bestehen aus einem Werkstück und werden zusätzlich durch einen Carbon Kern optimiert. Der Dartflight und der Dartshaft sind aus einem Teil gefertigt und somit fest verbunden! Keine leicht lösende und lästige Verbindung mehr zwischen Dartflight und Schaft, das Geheimnis ist die neue Verbindung vom Dartshaft und Dartflight in einem Verbundstück (je nach Barrel sind dennoch manchmal Gummis erforderlich) ! Das Nonplusultra an sportlicher Leistung für den Dart Sportler. Komplett integriertes Schaft- und Flugsystem mit perfektem 90-Grad-Flügeldesign für eine gleichmäßige Flugbahn. Fortschrittliche Polymere sorgen für erstklassige Haltbarkeit und Durchbiegungskontrolle.

Das Shot Flight Deck FLIGHT SYSTEM SHORT 19,2mm, rot

Shot: Darts Flight Deck Flight System: Farbe rot
Marke: Shot Neuseeland
Flight Größe: short Standard

Shot Flight Deck Integrated Flight & Shaft Standard Shape

Das neue Shot Flight Deck integrierte Flight- und Schaft System: flugstarke All-in-One-Flight- und Schaftsystem im design starken Gewand von Shot Neuseeland. Kurz die wichtigsten Features der präzisionsgeformten Systemteile: 

Extrem leicht: die Shot Flights sind leichter als die meisten anderen Flight und Schaftsysteme auf dem Markt und können dadurch oft einen noch gleichmäßigeren Wurf erzielen.

Das designstarke Shot Flight Deck-System der Flight des Flight Deck ist hinten so konzipiert, dass er sich bewegen könnte wenn er von einem anderen Dartpfeil getroffen werden sollte, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Robin-Hood-Wurf bzw. Abprallers deutlich verringert wird.

Der präzise 90° Grad Winkel vom Dartflight durch das neue Flight Deck Spritzgussverfahren sorgen dafür, dass die Schäfte mit den Dartflights gleich nach dem Auspacken als auch nahezu während der gesamten Spieldauer einen perfekten 90-Grad-Winkel aufweisen. Eine lange Lebensdauer kann vorausgesagt werden (natürlich immer Abhängig vom Wurfstil)

Lange Haltbarkeit die durchdachten Materialstärken von etwa 350 Micron an der Vorderen- und Hinteren Kante der Dartflights kann oft erheblich die Haltbarkeit im Vergleich zu Standard Dartflights mit z.B. 75, 100 oder 150HD sowie HD180 erhöhen.

Die 3 Flight Deck-System Flight Größen: Kurz 19,2mm, intermediate 25,2mm und Lang 31,2mm, immer nur der Abstand vom Schaftanfang bis zum Flightanfang gemessen. Das Shot Darts Flight Deck Flight System gibt es in den klassischen Farben rot und schwarz, transparent, rot und rot.

Das durchdachte Design vom Shot Flight Deck Dartflight, ermöglicht dass sich der Pfeil noch etwas leicht bewegen kann, wenn er von einem Robin-Hood-Wurf bzw. einem anderen Dartpfeil getroffen wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Abprallens stark verringert wird. Dank des Carbon Kerns vom Shaft und Flight kann dieses integrierte Flight & Shaft System sich sogar etwas drehen d.h. der Schaft hat in sich einen Carbon Kern der es dem Flight ermöglicht sich etwas zu drehen.

Technische Daten für den Shot Dartflight mit Schaft  Ausführung:  Polycarbonat komplett in einem Bauteil und Carbon Kern  Art:  kurz / short 19,2mm, ca. HD350  Farbe:   rot / red  System:  Shot Flight Deck Integrated Flight & Shaft  Gewicht:  ca. 1,34 Gramm  Abmessungen:  Länge Gesamt 68,4mm, 62,9 ohne Gewinde, Breite 34,3mm

Flight Deck Integrated Flight & Shaft Short - red, Made in New Zealand

 

Shot Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert, red, Shot, EAN Code

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.