Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samurai Dart Case schwarz, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samurai Dart Case schwarz, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile
Samurai Dart Case schwarz, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile
Samurai Dart Case schwarz, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile
Samurai Dart Case schwarz, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile
Samurai Dart Case schwarz, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile
Samurai Dart Case schwarz, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile
Samurai Dart Case schwarz, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13795-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-13795
EAN/GTIN:
     4063944016182
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung
Samurai Dart Case schwarz grau, Darttasche für 1-6 komplette Dartpfeile und Zubehör

✅ die designstarke Darttasche mit dem Samurai Aufdruck!
✅ Dartcase, der Dartkoffer XL in schwarz mit schwarz grauem Druck
✅ für  komplette Steel- oder Softdart Dartpfeile1 bis 2 Sätze
✅ mit 10 zusätzlichen Fächern für viel Zubehör
✅ kompakte Abmessungen ca. 215 x 135 x 5,3mm!
✅ Lieferung 1 Darttasche (Lieferung ohne Zubehör) !

Die trendige Darttasche mit dem Motiv Samurai Dart Logo bietet ausreichend Platz für mindestens 3-6 komplette Dartpfeile und viel Zubehör! Das robuste Material bietet ausreichend Schutz für Deine wertvollen Dartpfeile. Mit viel Platz für Deine Dart Flights, Shafts und Zubehör.

Dieses sehr robuste Dartcase mit dem Motiv Samurai Dart Case schwarz grau kann sehr viel Flights, Schäfte sowie Zubehör verstauen. Verschlossen wird die schwarze Darttasche mit einem Reisverschluss. Zusätzlich hat die schwarze Darttasche noch eine Öse für einen Schlüsselring oder eine Handschlaufe angebracht.

Darts EVA Dart Case - Motiv Samurai Dart Case schwarz grau

Es können mindestens zwei komplette Dartsätze zusammengebaut untergebracht werden. Der Schaumstoffeinsatz für die 6 komplett Dartpfeile kann auch entnommen werden, dann bietet der kleine Dartkoffer noch mehr Platz.

In der Mitte gibt es eine feste Einlage, in der man Schäfte und Flights verstauen kann. So kann man gleich auf den ersten Blick erkennen, wo sich was befindet. Zusätzlich gibt es noch ein Fach mit separatem Reisverschluss, in dem man Kleinteile oder z.B. Kleingeld und Geldscheine verstauen kann.

Außen Abmessungen: Länge ca. 21,5cm, 13,5cm Höhe 5,3cm, Gewicht 230 Gramm

Inhalt der Lieferung: Dartcase, ohne Inhalt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.