Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simon Whitlock Steeldart Spezial-Edition, 22 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simon Whitlock Steeldart Spezial-Edition, 22 Gramm
Simon Whitlock Steeldart Spezial-Edition, 22 Gramm
Simon Whitlock Steeldart Spezial-Edition, 22 Gramm
Simon Whitlock Steeldart Spezial-Edition, 22 Gramm
Simon Whitlock Steeldart Spezial-Edition, 22 Gramm
Simon Whitlock Steeldart Spezial-Edition, 22 Gramm
Simon Whitlock Steeldart Spezial-Edition, 22 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13799-K80
Hersteller:
     Winmau
Herst.-Nr.:
     K80-13799
EAN/GTIN:
     5023231012418
Winmau Simon Whitlock Steeldart, 90% Tungsten, 22 Gramm

kurz und kompakt unser Premium Steeldart im coolen Design stellt sich vor

✅ Steeldart komplett Dartpfeil 22 Gramm 
✅ ideal für Einsteiger, Anfänger und Ligaspieler
✅ Steeldarts mit dem Standard Gewinde 2BA
✅ 90% Tungsten, hochwertige Qualität

Der Winmau Simon Whitlock Steeldart mit der Griffmulde, Ringedgrip ist ein herausragender Steeldart, der aus hochwertigem, silber schwarz sowie lila beschichtetem 90% Tungsten hergestellt wird. Mit einem Barrel Gewicht von etwa 22 Gramm ist er ideal für Spieler, die einen mittelschwereren bis schweren Dart bevorzugen. Der silberne Dartbarrel mit der bunten Beschichtung sowie dem ausgefallenen Grip Design verleiht dem Dart eine unvergleichliche Eleganz und macht ihn zu einem wahren Hingucker.

Das Griffdesign des Winmau Simon Whitlock ist einfach atemberaubend. Durch die Kombination aus glatter Oberflächengüte und ausgefallener Grip Strukturen wird eine hervorragende Griffigkeit erzielt. Dies gibt dem Spieler ein hohes Maß an Kontrolle und Präzision beim Dartwurf.

Die Technischen Daten des Winmau Simon Whitlock sind beeindruckend. Der Dartbarrel besteht aus 90% Tungsten, das für seine Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Korrosion bekannt ist. Die bunte Beschichtung verleiht dem Dart eine zusätzliche Schutzschicht und trägt zu seiner Langlebigkeit bei.

Die Dart Schafts des Winmau Simon Whitlock sind Prism Force Medium Shafts. Diese hochwertigen Schäfte sind leicht und dennoch robust und bieten eine hervorragende Stabilität für den Flug des Dartpeils sowie ein stabiles Barrelende dank der Griffzone von ca. 10mm. Die Flights sind Prism Delta Flights in Standard Form, was ihnen eine erhöhte Beständigkeit verleiht und sie widerstandsfähig gegen eine Abnutzung macht.

Der Winmau Simon Whitlock 90% Tungsten Steeldart 22 Gramm ist ein Dart, der sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Spieler geeignet ist. Er bietet dank seiner Griffmulde eine hervorragende Kombination aus Griffigkeit, Kontrolle und Präzision, die es dem Spieler ermöglicht, seine Fähigkeiten auf dem Dartboard zu verbessern.

Steeldart Winmau Simon Whitlock 1437, 22g im trendigen Design silber, schwarz und lila

Das bunt elegante Design des Winmau Simon Whitlock macht ihn zu einem wahren Blickfang auf jedem Dartboard. Die bunte Materialstärke verleiht ihm eine nahezu einzigartige Eleganz und macht ihn zu einem Dartpfeil für Anfänger, Hobby- und Ligaspieler, den man einfach haben muss.

Simon Whitlock 22 Gramm, 90 % Wolframlegierung, 1437-22

Diese Sondereditionen erinnern an einen der produktivsten Spieler und Charaktere der Dartwelt und sollen Simons Whitlock große Leidenschaft und sein lebenslanges Engagement für den Dartsport unter Beweis stellen. Diese Sondereditionen fangen den magischen Staub des Zauberers für Ihr Spiel ein.

Technische Daten  Material: 90% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: silber, schwarz, lila  Barrel: 50,8x7,2mm  Gewicht: 22 Gramm Barrel 

 Barrel Durchmesser

6,0 bis 7,2mm

 

 Hersteller Winmau, mit Griffmulde, Ringedgrip, Schwerpunkt mittig, 1437.22, 5023231012418

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.