Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dartboard-Light LED Beleuchtung und Surround in einem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dartboard-Light LED Beleuchtung und Surround in einem
Dartboard-Light LED Beleuchtung und Surround in einem
Dartboard-Light LED Beleuchtung und Surround in einem
Dartboard-Light LED Beleuchtung und Surround in einem
Dartboard-Light LED Beleuchtung und Surround in einem
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13884-K80
Hersteller:
     Bulls Holland
Herst.-Nr.:
     K80-13884
EAN/GTIN:
     8719075976913
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung

Dartboard-Beleuchtung Beleuchten und schützen Dein Dartboard und den Hintergrund mit dem neuen Lumo LED-Beleuchtungssystem

LED Beleuchtungssystem für Dart Boards, Dartboardbeleuchtung und Surround in einem

✅ Dartboard Beleuchtung mit 88 weißen LED
✅ ideale LED Ausleuchtung für Dein Sisal Dartboard
✅ helle LED Dartboard Beleuchtung
✅ Dartbeleuchtung mit weißen LED für optimale Lichtergebnisse
✅ kann mit jedem Standard Dartboard verwendet werden
✅ für die Montage am Dartboard, kein bohren erforderlich
✅ inklusive Montagematerial, inklusive Netzadapter

Das neue Bulls Lumo Lighting Surround ist ein bahnbrechendes Produkt, das das Dart-Erlebnis auf die nächste Stufe hebt. Diese Einfassung kombiniert fortschrittliche Beleuchtungstechnologie mit hervorragendem Wandschutz und bietet eine Komplettlösung für jeden Dart-Enthusiasten.

Hervorragende LED Beleuchtung: dieses Beleuchtungssystem verfügt über eine perfekte LED-Beleuchtung mit 360 Grad Ausleuchtung, die LED-Beleuchtung glänzt durch die schattenfreie Beleuchtung der gesamten Dartboard Spielfläche d.h. keine störende Schattenbildung auf dem Sisal  Dartboard. Wandschutz: das Beleuchtungssystem beleuchtet nicht nur perfekt Dein Dartboard, sondern schützt Deinen Hintergrund um das Dartboard herum bzw. die Wand vor Darts außerhalb des Dartboards. Kostensparend: aufgrund 2in1 Funktion d.h. Du hast nur ein System und musst nicht extra ein  separates Surround- und Beleuchtungssystem kaufen. Langlebig: hergestellt aus leichten, hochwertigen Materialien für eine lange Nutzungsdauer. Einfache Installation: schnelle und einfache Installation auf jede Standard Sisal Dartboard. Im Lieferumfang ist außerdem ein Reise-Netzteil enthalten, wodurch es in vielen Länfdern auf der Welt verwendet werden kann.

Features: das Bulls Lumo Lighting Surround und Beleuchtungssystem ist die ideale Wahl für Hobby, Amateur- bis hin zum Profi-Dartspieler, die auf der Suche der besten Dartboard Beleuchtung und gleichzeitigem Sourround Schutz suchen. Es erfüllt alle Anforderungen für ein großartiges Dart-Setup und ist eine unverzichtbare Beleuchtungsergänzung für jedes Standard Sisal Dartboard. Der Reiseadapter gewährleistet eine nahezu weltweite Nutzung. Durch die kompakte Bauweise werden Material- und Transportkosten eingespart. Ein Ersatz-LED-Streifen zum selber austauschen kann optional bestellt werden, sodass auch ein einfacher Austausch der LED Leuchteinheit möglich ist.

Bulls Lumo Surround Light System, das Lichtsystem für Dein Dartboard

Das Lumo-Beleuchtungssystem von Bull ist in seinem Design einzigartig und vereint die Vorteile eines Surround und Beleuchtung in einem Produkt. Das Bulls Lumo Beleuchtung System hat einen Durchmesser von cirka 59cm und ist damit etwas kleiner als viele andere Systeme auf dem Markt, dadurch kommt auch der attraktive Preis zu Stande. 

Wählen auch das Lumo-Beleuchtungssystem von Bulls für eine perfekte Kombination aus Beleuchtung und Surround Schutz und verbessern Dein Dartboard-Erlebnis mit hochwertigen, langlebigen und kostengünstiger Lösung.

Technische Daten:
Abmessungen Breite: 59 cm
Abmessungen Höhe: 59 cm
Tiefe: 9 cm
Anzahl der weißen LEDs: 88
Helligkeit: 22–24 Lumen pro LED
Lumen pro Meter: max. 1440
Spannung: 12V
Anschluss, 12V DC-Anschluss
Artikelnummer BU-68638
EAN-Code 8719075976913
Marke Bulls, Herstellungsland Niederlande
Farbe: Schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.