Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Film-/Folienklemme, 15mm, M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FMI-955
FMI-955
Artikel-Nr.:
     804-FMI-955-15
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMI-955-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenhalter
Prüfadapter
Prüfwerkzeuge
Materialtest

Features:

    Beschreibung:

    Weitere Informationen:
    Gewinde:
    M6 [ ]
    Durchmesser:
    6 mm
    Breite:
    15 mm
    Weitere Suchbegriffe: Werkstofftest
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 139,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.