Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Kraftmessgerät
>
Artikel
Digitales Kraftmessgerät, Zug und Druck, 50N, HR, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
804-FMI-B30B5
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
FMI-B30B5
EAN/GTIN:
4260244680604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 50n
dynamometer
Features:
Datenprotokollierung über USB-Schnittstelle >> mit Messwertspeicher, Grenzwertüberwachung
Spitzenwert-Erfassung mit 0,15 % Genauigkeit >> für die exakte Ermittlung von Bruch- oder Reißkraft
Einsatz als Kraftsensor in Prüfständen >> robustes Aluminium-Gehäuse mit Bohrungen zur Zentrierung
Beschreibung:
Digitale Kraftmessgeräte der Baureihe FMI-B30 dienen der präzisen Kraftmessung im Rahmen von Qualitätsüberwachung, Produktprüfung oder Designvalidierung.
Der Kraftsensor ist so in einem robusten Alu-Gehäuse integriert, dass ein optimaler Überlastschutz bis zu 500 % erreicht wird. Die Krafteinleitung für Zug- oder Druckkraft erfolgt an der M6-Messwelle, für die Standard-Krafteinleitungsteile im Lieferumfang enthalten sind.
Messwerte können mit vorgegebenen Grenzwerten verglichen werden und lassen sich im Gerät speichern und statistisch auswerten. Über die USB-Schnittstelle kann das Gerät vom PC aus bedient werden und die Messwerte lassen sich auf MS Excel übertragen.
Mit der optionalen Software FMI_Analyze und einem handbetriebenen oder motorisierten Prüfstand können sehr schnell auch komplexe Prüfaufgaben konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Nennkraft F(nom)*:
50 N
Auflösung**:
0,01 N
Genauigkeit:
0,15 %
... >
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Kraftmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
kraftmessgerät alluris
,
kraftmessgerät
,
kraftmesser
,
kraftmesstechnik
,
kraftmessdose
,
kraftmessung
,
kraftmessgeraet
,
kraftmessgeräte
,
kraftmessgeraete
,
kraft-messgeräte
,
kraft-messgeraete
,
kraft-messtechnik
,
newton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 815,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COM-Bridge für Kraftmessgeräte mit USB (Lizenz-Schlüssel)
Alluris
FMI-977.1
€ 179,00*
Zubehör
FMI_Analyze, Lizenz-Schlüssel, Version 2.07
Alluris
FMI-975.V2
€ 495,00*
Zubehör
FMI_Connect 3.02 auf CD-Rom, incl. USB-Kabel
Alluris
FMI-972.3
€ 79,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen