Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikaler Prüfstand mit Handrad, max. 500N, 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikaler Prüfstand mit Handrad, max. 500N, 900mm
Vertikaler Prüfstand mit Handrad, max. 500N, 900mm
Artikel-Nr.:
     804-FMT-210_01
Hersteller:
     Alluris
Herst.-Nr.:
     FMT-210_01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfstand
prüfstand

Features:

  • Robuste, bis 500N belastbare Aluminium-/Edelstahl- Konstruktion
  • Schmierfreier Spindelantrieb mit 150mm Hub und 2 mm Steigung pro Handrad-Umdrehung
  • Großer Abstand zwischen Kraftmessachse und Führungssäule
  • Tischplatte mit Befestigungsmöglichkeiten für Spannmittel oder Nutenplatten

Beschreibung:

FMT-210 Teststände sind handgetriebene Prüfhilfsmittel, mit denen linear geführte, vertikale Hubbewegungen für Zug- oder Druckkraftprüfungen durchgeführt werden.

Durch den großen Abstand zwischen Führungssäule und Kraftmessachse lassen sich diese Geräte hervorragend in der Designvalidierung und in der Qualitätssicherung eingesetzen um z.B. die Festigkeit von Materialverbindungen (Crimpen, Löten, Kleben, etc.) zu testen oder die Betätigungskräfte von Bedienelementen (Tasten, Schalter, Sidesticks), Verschluss von Verpackungen oder die Abzugskraft von Folien und Filmen zu messen.

Für die Prüflingsaufnahme steht eine Grundplatte mit Standardbohrungen zur Verfügung. Das Kraftmessgerät wird mit Hilfe einer Montageplatte mit der Hubeinheit verbunden.
Weitere Informationen:
Kraft (max.):
500 N
Messweg (max.):
150 mm
Höhe (max.):
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgerät, Kraftmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 995,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.