Features:
- Perfekte Führung bei Druck- und Zugkraft mit zusätzlicher Führungsschiene
- Positionierung mit 1mm pro Umdrehung bei 120mm Messweg
- Nachrüstbarer Antriebsmotor ersetzt das Handrad
- Montageplatte für unterschiedliche Kraftmessgeräte
Beschreibung:
FMT-220 Teststände sind handgetriebene Prüfhilfsmittel, mit denen präzise, linear geführte, vertikale Hubbewegungen für Zug- oder Druckkraftprüfungen durchgeführt werden.
Ergänzt mit einem entsprechenden Kraftmessgerät, lassen sich die Benchtop-Geräte hervorragend in der Designvalidierung und in der Qualitätssicherung eingesetzten, um z.B. die Festigkeit von Materialverbindungen (Crimpen, Löten, Kleben, etc.) zu testen oder die Betätigungskräfte von Bedienelementen (Tasten, Schalter, Sidesticks), Verschluss von Verpackungen oder die Abzugskraft von Folien und Filmen zu messen.
Die Baureihe FMT-220 zeichnet sich durch die zusätzliche Führungsschiene und den erweiterten Kraftbereich bis 2500N sowie der Möglichkeit, nachträglich einen Antriebsmotor mit Steuereinheit anzubauen, aus.