Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Probenhalter und Adapter
>
Artikel
Rollen-Spannzeug, 1kN, Zug
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
804-FMT-965
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
FMT-965
EAN/GTIN:
4260244681533
Suchbegriffe:
Probenhalter
Prüfadapter
Prüfwerkzeuge
Materialtest
Features:
Zugfestigkeit von geschweissten Kabel-Kabel Verbindungen prüfen
Maximaler Leitungsdurchmesser 6mm
Wechseleinsatz, einfach austauschbar
Beschreibung:
Rollenspannzeug mit zwei exzentrisch gelagerten, selbstschliessenden Pyramidenrollen für Zugfestigkeitsprüfung und Schältest von geschweissten Kabeln. Maximale Öffnung 7mm. Wechseleinsatz passend zu Terminaladapter der Auszugskraftmessgeräte Baureihen FMT-xxxWT, FMT-W30 und FMT-W40.
Weitere Informationen:
Kraft (max.):
1000 N
Richtung:
Zug
... >
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Probenhalter und Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Werkstofftest
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 395,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
L-Crimp Adapter 3,5 mm
Alluris
FMT-932
€ 245,00*
Ähnlich
Rohkörper für Terminal Adapter
Alluris
FMT-951
€ 83,00*
Ähnlich
Schlitzkörper für Terminal Adapter, Minicrimps
Alluris
FMT-953
€ 129,00*
Ähnlich
Stiftkörper (8 Stifte) für Ringkabelschuhe D=2...12mm
Alluris
FMT-956
€ 185,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen