Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Pizzaofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10001247
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     531034
EAN/GTIN:
     4059486024761
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Elektro-Pizzaofen Mod. 531034, 6 x 300 mm Ø, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Elektro-Pizzaofen Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.161,58*
€ 1.281,91*
Lager 8054
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.488,48*
€ 1.620,97*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,97*
€ 1.928,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,73*
€ 1.914,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,54*
€ 1.842,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,00*
€ 1.800,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,48*
€ 1.771,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.