Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10001482
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     333012
EAN/GTIN:
     4059486015288
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Kastenhaube
Dunstabzugshaube Mod. 333012, 1200 x 1400 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaube, dunstabzug, Dunstabzugshaube Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,09*
€ 1.051,83*
Lager 8054
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.268,77*
€ 1.473,96*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,96*
€ 1.754,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,22*
€ 1.728,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,21*
€ 1.634,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,01*
€ 1.577,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,77*
€ 1.509,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.