Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10001483
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     333013
EAN/GTIN:
     4059486015295
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Gastronomie-Wandhaube
Wandhaube
Dunstabzugshaube Mod. 333013, 1600 x 1400 x 450 mm
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug, Dunstabzugshaube Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,95*
€ 1.104,79*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 1.400,30*
€ 1.548,13*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,13*
€ 1.842,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.535,27*
€ 1.826,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,27*
€ 1.750,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,90*
€ 1.705,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,30*
€ 1.666,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.