Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Pizzaofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10004013
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     70531044
EAN/GTIN:
     4059486024860
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Elektro-Pizzaofen Mod. 70531044, für 12 Pizzen Ø 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Elektro-Pizzaofen Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.664,96*
€ 1.830,97*
Lager 8054
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.021,07*
€ 2.200,34*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,34*
€ 2.618,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.181,65*
€ 2.596,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.096,75*
€ 2.495,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,52*
€ 2.441,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.021,07*
€ 2.405,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.