Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittmaschine, manuell mit Blumenschwungrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10007432
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     90415008
EAN/GTIN:
     4059486096553
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Aufschnittmaschine, manuell mit Blumenschwungrad Mod. Volano 350FLORATO, rot, Ø 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Brot-Maschine, Brot-Schneidemaschine, Brotmaschine, Brotschneidemaschine, alles schneider, manuell mit Blumenschwungrad Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.074,88*
€ 4.398,89*
Lager 8054
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 6.734,98*
€ 7.074,06*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.074,06*
€ 8.418,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.015,69*
€ 8.348,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.813,34*
€ 8.107,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.734,98*
€ 8.014,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.