Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinkühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10010528
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     627017
EAN/GTIN:
     4059486107723
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weinkühlschrank Mod. 627017, 600 x 602 x 1260 mm, für 72 Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, weinklimaschrank, Weinkühlschrank Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,10*
€ 781,77*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 812,65*
€ 919,27*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,27*
€ 1.093,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,01*
€ 1.082,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,14*
€ 1.034,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,08*
€ 1.004,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,65*
€ 967,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.