Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmhaltevitrine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10010599
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     70272019
EAN/GTIN:
     4059486117951
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke
Warmhaltevitrine Mod. 70272019, 700 x 400 x 376 mm, 80 ltr.
Weitere Suchbegriffe: Warmhaltevitrine, Warmvitrine, heiße theke, Warmhaltevitrine Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,16*
€ 528,40*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 467,51*
€ 550,18*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,18*
€ 654,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,22*
€ 651,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,86*
€ 632,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,75*
€ 607,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,51*
€ 556,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.