Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Pizzaofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10010605
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     70531053
EAN/GTIN:
     4059486117746
Suchbegriffe:
Baguette-Ofen
Baguetteofen
Pizza-Backofen
Pizza-Ofen
Elektro-Pizzaofen Mod. 70531053, 940 x 900 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Pizzabackofen, Pizzaofen, baguetteofen, Elektro-Pizzaofen Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.224,41*
€ 1.353,04*
Lager 8054
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.905,30*
€ 2.067,40*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.067,40*
€ 2.460,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.043,16*
€ 2.431,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,02*
€ 2.340,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,66*
€ 2.292,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.905,30*
€ 2.267,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.