Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10010614
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     70633010
EAN/GTIN:
     4059486119481
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Kühlvitrine Mod. 70633010, 1200 x 805 x 1445 mm, 650 ltr.
Weitere Suchbegriffe: cookmax kühlvitrine, kühl vitrine, Kühlvitrine Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.338,15*
€ 2.568,73*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 2.528,06*
€ 2.780,00*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.780,00*
€ 3.308,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.742,39*
€ 3.263,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.629,42*
€ 3.129,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.572,61*
€ 3.061,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.528,06*
€ 3.008,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.