Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10010618
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     70634011
EAN/GTIN:
     4059486117890
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Kühlvitrine Mod. 70634011, 702 x 568 x 686 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,65*
€ 898,54*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 822,07*
€ 933,46*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,46*
€ 1.110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,74*
€ 1.105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,37*
€ 1.067,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,00*
€ 1.032,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,07*
€ 978,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.