Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablauftisch, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Ablauftisch rechts mit Ablagebord und
cookmax Ablauftisch rechts mit Ablagebord und
Artikel-Nr.:
     8054-10020420
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     90810021080
EAN/GTIN:
     4059486132619
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Zulauftisch
ablauftisch rechts
zulauftisch
Ablauftisch, rechts Mod. 90810021-080, 800 x 750 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: rechts Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,18*
€ 814,31*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 825,80*
€ 947,45*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,45*
€ 1.127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,81*
€ 1.108,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,85*
€ 1.056,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,64*
€ 1.022,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,80*
€ 982,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.