Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablauftisch, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cookmax Ablauftisch rechts mit Ablagebord und
cookmax Ablauftisch rechts mit Ablagebord und
Artikel-Nr.:
     8054-10020421
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     90810021090
EAN/GTIN:
     4059486132718
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Zulauftisch
ablauftisch rechts
zulauftisch
Ablauftisch, rechts Mod. 90810021-090, 900 x 750 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: rechts Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,19*
€ 587,95*
Lager 8054
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 834,61*
€ 964,93*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,93*
€ 1.148,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,34*
€ 1.129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,59*
€ 1.072,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,09*
€ 1.036,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,61*
€ 993,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.