Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach d 29cm OPULENCE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RAK Teller flach 290 mm schwarz / gold
RAK Teller flach 290 mm schwarz / gold
RAK Teller flach 290 mm schwarz / gold
Artikel-Nr.:
     8054-17145
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     MAEVFP29GB
EAN/GTIN:
     6294009458465
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach d 29cm OPULENCE ANTIC GOLD
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller flach, essteller, teller 29cm, Teller flach d 29cm OPULENCE RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,90008*
€ 391,55004*
Lager 8054
6 Tage
2
€ 5,00*
ab € 368,09004*
€ 441,99*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,99*
€ 525,9681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 438,97008*
€ 522,3744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,37004*
€ 501,43035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,78004*
€ 481,68825
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 368,09004*
€ 438,02715
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 30,67417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.