Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller tief coup d 28cm FUSION


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RAK Coupteller tief 280 mm rot
RAK Coupteller tief 280 mm rot
RAK Coupteller tief 280 mm rot
Artikel-Nr.:
     8054-17697
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     RBNNDP28
EAN/GTIN:
     6294009451992
Suchbegriffe:
Coupteller
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Teller tief coup d 28cm FUSION RUBY~RED
Weitere Suchbegriffe: Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, teller 28cm tief, essteller, essteller tief, Teller tief coup d 28cm FUSION RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,53*
€ 400,94004*
Lager 8054
7 Tage
2
€ 5,00*
ab € 438,54*
€ 520,52004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 520,52004*
€ 619,41885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,65004*
€ 614,81355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 493,63008*
€ 587,4198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,26*
€ 565,5594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 438,54*
€ 521,8626
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 36,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.