Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale quadr.L15cm/W15cm/H3.5cm/37cl FUSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Schale quadratisch 150 x 150 x 35 mm /
RAK Schale quadratisch 150 x 150 x 35 mm /
RAK Schale quadratisch 150 x 150 x 35 mm /
Artikel-Nr.:
     8054-17892
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     SRAUSB15
EAN/GTIN:
     6294009483207
Suchbegriffe:
Schale quadr.L15cm/W15cm/H3.5cm/37c...
Schale quadr.L15cm/W15cm/H3.5cm/37cl FUSION SPLENDOUR~GREY
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
€ 28,63*
Lager 8054
24
12
€ 5,00*
€ 33,50*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 402,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.