Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untere 14.5cm FUSION


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RAK Untertasse 145 mm
RAK Untertasse 145 mm
RAK Untertasse 145 mm
Artikel-Nr.:
     8054-17907
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     SRMSSA14
EAN/GTIN:
     6294009481203
Suchbegriffe:
Untere 14.5cm FUSION RAK Porcelain ...
Untere 14.5cm FUSION SPLENDOUR~GREY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,49*
€ 230,56008*
Lager 8054
6 Tage
2
€ 5,00*
ab € 216,67008*
€ 260,62008*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,62008*
€ 310,1379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,65004*
€ 307,79355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,64004*
€ 298,26165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,92008*
€ 289,0749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,67008*
€ 257,8374
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 18,05584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.