Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Holzplatte d 65.5 cm IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzplatte d 65.5 cm IVORIS
Artikel-Nr.:
     8054-18027
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     WDTR65
EAN/GTIN:
     6294009498447
Suchbegriffe:
Holzplatte
Holzplatte d 65.5 cm IVORIS B.CONCEPT
Weitere Suchbegriffe: Holzplatte d 65.5 cm IVORIS RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,15*
€ 167,43*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 207,18*
€ 232,77*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.