Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzständer kleinHOLZl 30cm w 26cm IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzständer kleinHOLZl 30cm w 26cm IVORIS
Artikel-Nr.:
     8054-18045
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     WS30
EAN/GTIN:
     6294009413853
Suchbegriffe:
Holzständer kleinHOLZl 30cm w 26cm ...
Holzständer kleinHOLZl 30cm w 26cm IVORIS B.CONCEPT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,95*
€ 189,52*
Lager 8054
6 Tage
12
€ 5,00*
ab € 234,66*
€ 285,55*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,55*
€ 339,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.