Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf 18/10 10,5 Lt COOKMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf "Cookmax" Inhalt: 10,5 Liter
Fleischtopf "Cookmax" Inhalt: 10,5 Liter
Artikel-Nr.:
     8054-243442
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     38434.28
EAN/GTIN:
     4048355133789
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Fleischtopf 18/10 10,5 Lt COOKMAX Ø 28 cm / Höhe 17 cm, o.Deckel
Weitere Suchbegriffe: fleischtopf 28 cm, fleisch topf, Fleischtopf 18/10 10, 5 Lt COOKMAX Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 67,48*
€ 84,39*
Lager 8054
24
2
€ 5,00*
ab € 81,50*
€ 99,07*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 198,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.