Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter grenadine STAUB Ø 24 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-252871
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1004794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Bräter grenadine STAUB Ø 24 cm Gusseisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 180,42*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 153,72*
€ 186,91*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.