Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärfmaschine 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-306298
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     98060000
EAN/GTIN:
     4009215075427
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schärfmaschine
Schärfmaschine 220 V DICK RS 75/1
Weitere Suchbegriffe: Sägeblattschärfmaschine, dick doppelschleifmaschine, doppelschleifbock, Schärfmaschine 220 V DICK Friedrich GmbH & Co. KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,81*
€ 444,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,17*
€ 461,59*
Lager 8054
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 578,50*
€ 672,32*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,32*
€ 800,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,37*
€ 783,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,19*
€ 716,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,86*
€ 705,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,50*
€ 688,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.