Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekanne CLASSIC 1,25L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Teekanne CLASSIC 1,25L | Maße: 20,8 x 18,7 x 13,2 cm
WMF Teekanne CLASSIC 1,25L | Maße: 20,8 x 18,7 x 13,2 cm
Artikel-Nr.:
     8054-31883
Hersteller:
     WMF PROF
Herst.-Nr.:
     06.3508.6040
EAN/GTIN:
     4045135369161
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
Teekanne CLASSIC 1,25L L/B/H = 208/187/132mm
Weitere Suchbegriffe: Teekanne CLASSIC 1, 25L WMF PROF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,15*
€ 160,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,56*
€ 167,07*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 175,70*
€ 219,65*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.