Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfiltermaschine Mod. B40 R, 400 V, Behälter rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BONAMAT Filterkaffeemaschine B40 L/R, Kaffee- und Teebrühmaschinen 1 x 40 Ltr.
BONAMAT Filterkaffeemaschine B40 L/R, Kaffee- und Teebrühmaschinen 1 x 40 Ltr.
BONAMAT Filterkaffeemaschine B40 L/R, Kaffee- und Teebrühmaschinen 1 x 40 Ltr.
Artikel-Nr.:
     8054-335645000000
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     4429801110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Rundfiltermaschine Mod. B40 R, 400 V, Behälter rechts
Weitere Suchbegriffe: bonamat kaffeemaschinen, kaffee maschine, Rundfiltermaschine Mod. B40 R, 400 V, Behälter rechts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.425,81*
€ 3.587,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.428,44*
€ 3.589,77*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 4.948,21*
€ 5.129,64*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.129,64*
€ 6.104,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.087,21*
€ 6.053,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.985,83*
€ 5.933,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.948,21*
€ 5.888,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.