Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-347945000000
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     276009
EAN/GTIN:
     4059486013406
Suchbegriffe:
Wärme-Brücke
Wärmebrücke
wärmebrücke
Wärmebrücke Mod. 276009, 1070 x 150 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Wärmebrücke Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,18*
€ 407,47*
Lager 8054
unbekannt
€ 12,90*
ab € 474,04*
€ 555,64*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,64*
€ 661,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,58*
€ 659,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,17*
€ 617,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,04*
€ 564,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.