| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-442131 Herst.-Nr.: 10870 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Saftdispenser WOOD -FRAMES- mit Kühlakku 31 x 20 cm, H: 42 cm, 4 Liter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getränkespender, Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Kühl-Akku, Kühlaccu, Kühlakku, Kühlelement, Kühlspeicher, Saft-Dispenser, Saft-Spender, Saftdispenser, Saftspender, kaltgetränke dispenser, Saftdispenser WOOD -FRAMES- mit Kühlakku Assheuer & Pott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,93* | € 155,51* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,42* | € 156,22* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,45* | € 188,78* | | | | Lager 8054 | | | | | | € 5,00* | ab € 206,89* | € 254,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|