Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaviarmesser Perlmutt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-445903
Hersteller:
     HEPP HOTEL
Herst.-Nr.:
     60.9194.0000
EAN/GTIN:
     4045135673473
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch messer
Kaviarmesser Perlmutt L = 135 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaviarmesser Perlmutt HEPP HOTEL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
24
12
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 61,83*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 55,23*
€ 70,20*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 741,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.