Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagere 3-stufig H 622 mm 18/10 EXCELLENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-446563
Hersteller:
     HEPP HOTEL
Herst.-Nr.:
     12.2243.4230
EAN/GTIN:
     4045135637574
Suchbegriffe:
Etagere 3-stufig H 622 mm 18/10 EXC...
Etagere 3-stufig H 622 mm 18/10 EXCELLENT Ø Aussen 430 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,06*
€ 395,23*
Lager 8054
24
€ 5,00*
ab € 496,87*
€ 581,65*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,65*
€ 692,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,05*
€ 680,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,75*
€ 608,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.