Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hackblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-460045000000
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     427003
EAN/GTIN:
     4059486017640
Suchbegriffe:
Hackblock
Hackklotz
hackblock
Hackblock Mod. 427003, 500x500x880, 80mm Kst.
Weitere Suchbegriffe: Hackblock Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,07*
€ 506,09*
Lager 8054
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,65*
€ 601,91*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,91*
€ 716,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,13*
€ 715,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,57*
€ 686,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,67*
€ 654,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.