Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Tasse Glockenform ø 90 mm / 0,26 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-501111
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     195175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bonn/Bistro
Tasse Glockenform ø 90 mm / 0
26 l Bauscher
Abmessungen 81 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,26 l Gewicht 190 g Durchmesser 90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.