Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B1100, Schale quadratisch 121 x 121 mm / 0,27 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-501353
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     113215
EAN/GTIN:
     4025068023859
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Abmessungen 121 mm x 121 mm x 38 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, B1100 Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,27 l Gewicht 230 g
Weitere Suchbegriffe: B1100, Schale quadratisch 121 x 121 mm / 0, 27 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,257*
€ 9,217*
Lager 8054
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 60,03*
€ 76,48008*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,16*
€ 182,16*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,48008*
€ 91,0113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,72004*
€ 88,91685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,84008*
€ 87,8697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,81004*
€ 85,45395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,41*
€ 80,2179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 60,03*
€ 71,4357
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,0025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.