Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Form 98, Teekanne 1,10 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-503226
Hersteller:
     Porzellanfabrik Schönwald
Herst.-Nr.:
     9014410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
teekanne
Abmessung Länge 227mm Breite 147mm Höhe 144mm Inhalt 1,10l Gewicht 970g Hersteller Schönwald Serie Form 98 Material Hartporzellan
Weitere Suchbegriffe: Form 98, Teekanne 1, 10 l weiß Porzellanfabrik Schönwald
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.