Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luzifer, Pastetennäpfchen ø 65 mm / 0,07 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-504314
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     788500
EAN/GTIN:
     4025068000461
Suchbegriffe:
Pasteten-Förmchen
Pasteten-Näpfchen
Pastetenförmchen
Pastetennäpfchen
Abmessungen 36 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Luzifer Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,07 l Gewicht 70 g Durchmesser 65 mm
Weitere Suchbegriffe: Pasteten-Form, Pastetenform, Terrine-Form, Terrineform, Terrinen-Form, Terrinenform, pastetennäpfchen bauscher, pastetenförmchen, pastetenform porzellan, Luzifer, Pastetennäpfchen ø 65 mm / 0, 07 l Bauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.