Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luzifer, Pastetennäpfchen ø 73 mm / 0,10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-504323
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     788501
EAN/GTIN:
     4025068000478
Suchbegriffe:
Pasteten-Förmchen
Pasteten-Näpfchen
Pastetenförmchen
Pastetennäpfchen
Abmessungen 38 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Luzifer Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,10 l Gewicht 90 g Durchmesser 73 mm
Weitere Suchbegriffe: Pasteten-Form, Pastetenform, Terrine-Form, Terrineform, Terrinen-Form, Terrinenform, pastetennäpfchen bauscher, pastetenförmchen, pastetenform porzellan, Luzifer, Pastetennäpfchen ø 73 mm / 0, 10 l Bauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.