Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat, Teller flach mit Fahne ø 300 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-511814
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     250030
EAN/GTIN:
     4025068026690
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessungen 26 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Carat Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Gewicht 1.035 g Durchmesser 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach, essteller, speiseteller 30 cm, Carat, Teller flach mit Fahne ø 300 mm Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,311*
€ 24,331*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 92,18004*
€ 114,02004*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,63002*
€ 128,00004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,02004*
€ 135,68385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,39004*
€ 134,93415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,86002*
€ 131,92342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,93002*
€ 127,24672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 101,66004*
€ 120,97545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 92,18004*
€ 109,69425
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 15,36334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.