Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat, Teller halbtief mit Fahne ø 200 mm / 0,22 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-511832
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     250220
EAN/GTIN:
     4025068026898
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessungen 25 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Carat Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,22 l Gewicht 355 g Durchmesser 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, bauscher teller 20 cm, essteller, bauscher essteller, Carat, Teller halbtief mit Fahne ø 200 mm / 0, 22 l Bauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,063*
€ 11,443*
Lager 8054
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 86,72004*
€ 106,40004*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 92,15004*
€ 113,47008*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 96,58008*
€ 116,06004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,40004*
€ 126,61605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,91008*
€ 126,033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,23*
€ 122,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,35*
€ 119,4165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,02008*
€ 113,0739
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 86,72004*
€ 103,19685
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,22667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.