Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carat, Schale ø 172 mm / 0,98 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-511896
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     253117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel
Abmessungen 60 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Carat Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,98 l Gewicht 700 g Durchmesser 172 mm
Weitere Suchbegriffe: Carat, Schale ø 172 mm / 0, 98 l Bauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.