Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialog, Teller flach mit Fahne ø 257 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-515142
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     800025
EAN/GTIN:
     4025068033407
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Abmessungen 25 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dialog Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Gewicht 630 g Durchmesser 257 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach 26 cm, essteller, essteller flach, Dialog, Teller flach mit Fahne ø 257 mm Bauscher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
7 Tage
24
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,32*
€ 13,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,04*
€ 13,94*
3 Tage
172
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 13,95*
24 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 11,62*
€ 14,59*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 53,15*
€ 66,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.