Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialog, Teekanne komplett ø 168 mm / 0,35 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-515491
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     804335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekannen porzellan
teekanne
Abmessungen 97 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dialog Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,35 l Gewicht 420 g Durchmesser 168 mm
Weitere Suchbegriffe: Dialog, Teekanne komplett ø 168 mm / 0, 35 l Bauscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.